常磐精工
カードケーススタンド看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
規格
A4横4
注文コード
09503909
品番
CCSK-A4Y4K
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板
規格
A4横4
適合
(ウエイトアーム)SKW-A
質量(kg)
3.7
タイプ
片面
面板寸法(W×H)(mm)
330×893
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
商品説明動画
参考になった