RS PRO クロム リトラクタブルバリケード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09504175品番174-5977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ベルトの長さが2.10 mで幅が50 mmの、高品質の収納式ベルトスタンションです。
危険を回避するためのブレーキを備えたディスポーザルが、ヘッドに組み込まれています。
スタンションは、メーカーの壁面取り付け型(RW)に対応しており、さまざまなベルトを使用することができます。
ウォールレシーバは、別途注文可能です。

仕様
バリアタイプ = リトラクタブルバリケード
テープ長 = 2m
色 = 銀
材質 = スチール
バリアカラー = クロム
テープカラー = 赤, 白
バリア材質 = ポリエステル
バリアの仕上げ = クロム
直径 = 50mm
商標名 = Viso
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする