曜日別特売
CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268

 

CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268
CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268
CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268
CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268
CCSK-A3Y8K カードケーススタンド看板 常磐精工 09504268

カードケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台規格A3横8注文コード09504268品番CCSK-A3Y8K
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板

規格A3横8適合(ウエイトアーム)SKW-B質量(kg)7.9タイプ片面面板寸法(W×H)(mm)890×1253材質面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき4,800/税込5,280

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする