常磐精工
ウォールメイキャップホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
サイズ
ポスター:B1
ポスター:B5
ポスター:A4
ポスター:B4
ポスター:A3
ポスター:B3
ポスター:A2
ポスター:B2
ポスター:A1
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09505765
品番
WTW-B1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,400
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。
材質
面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)
サイズ
ポスター:B1
規格
B1横
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/6ヶ付
ポスター寸法(mm)
1030×728
面板寸法(W×H)(mm)
798×1100(穴6ヶ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません