曜日別特売
WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517

WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517
WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517
WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517
WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517
WBW450×600 枠付ホワイトボード 常磐精工 09506517

枠付ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
面板有効寸法(mm)438×588
内容量1台注文コード09506517品番WBW450×600
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

吊り下げても邪魔にならない薄いフレーム!
磁石も使えるマーカーボード

シルバーポスター寸法(mm)450×600面板有効寸法(mm)438×588繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする