カシムラ
DC充電器3A TYPE-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09508809
品番
AJ-547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
0~35
出力電圧(V)
DC4.25~5.25
出力電流(A)
最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×78×24
コード長さ(cm)
約120