磁気シリンダセンサ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09514018品番176-1580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。

仕様
タイプ = リード
供給電圧 = 3 to 130V ac/dc
LEDインジケータ = あり
使用 = NO
互換性 = 空圧式アクチュエータ
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする