曜日別特売
- バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイ 09514838

バッグシーラーテープ Hタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
濃い緑
内容量1巻注文コード09514838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。

用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)濃い緑テープ幅(mm)9テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.058仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
注意
※この製品は、袋の口止め用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※バックシーラーをご使用の場合は取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514786
2026-02-25
用途: 野菜の結束
美松園農・林・水産業

野菜を入れた袋の口を束ねるのに使ってます。良くも悪くも無く 普通に結束できている感じです。

対象商品 : 09514795
2023-01-20
用途: ポリ袋の封かん用
製造業

以前使用していたCタイプは接着が弱く、切れやすかったがこのHタイプは接着力が強く
切れないので作業効率が格段に上がり満足しています。

対象商品 : 09514759
2022-05-06
用途: 液体製品保護袋の口留め
株式会社ビー・エヌ

強度、手切れ性とも問題なく使用させていただいてます。

対象商品 : 09514874
2021-08-04
用途: こども食堂でのお菓子の袋詰め作業
ぼたんこども食堂飲食業

こども食堂でお菓子の袋詰めをするのに、バッグシーラーと一緒に注文しました。ただの赤や緑のテープだとつまらないので、可愛らしい青のチェック柄にしました。本当に可愛くて、これにして良かったです!モノタロウブランドのバッグシーラでぴったりサイズで、スパっと切れて作業もはかどります。

対象商品 : 09514786
2021-05-24
用途: 小袋の封止に

ビニールの小袋の口を封する用途で使用しています。
長年使用していますが、セキスイ製は問題が起きません。

1が参考にしています
対象商品 : 09514795
2021-03-27
用途: 食品の袋留め
サービス業

テープの付きも良く 何と言っても オレンジ色がかわいい。気に入ってます。

対象商品 : 09514759
2021-02-03
用途: 野菜袋
農・林・水産業

販売用の野菜袋とじに使ってますが、文句なく使えてます。

対象商品 : 09514795
2019-11-08
用途: 産直用野菜の袋詰め
農・林・水産業

この色は他であまり売っておらず、売り場で自分の商品がすぐに分かって便利です。値段は安いわけではありませんが、一巻きで長く使えるため、それほど気になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする