N010532325 3Dタンバックル 日栄インテック 09514969

3Dタンバックル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09514969品番N010532325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。

用途配管用吊り金具および振れ止めに。材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)57寸法W3/8×25許容荷重(kN)0.981適合吊りボルトW3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514969
2022-01-19
用途: 内装工事
建設業・工事業

勾配天井に吊り金具と併用しました。
可動するため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする