※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
SUS304パイプシームレス(TP-S)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
09515913
品番
TP-S S40 2.2T×8A×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状
パイプ
呼び径(A)
8
材質
ステンレス(SUS304)
呼び径(B)
1/4
厚さ(mm)
2.2
長さ(m)
2
内容
2m×2本
JIS規格
JIS G3459
外径(mm)
13.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類