※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
始動抵抗を極限まで低減。耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
コンパクトで、重量用なのでタイヤの動きがスムーズに移動できる。
T木屋品と同じものです。既知のことですが、重量物の場合、このテのキャスターがもっとも静かに軽く動きます。 空荷(といっても一輪50kg以上)でガレージの僅かな水勾配で自重で流れそうになるくらいです。 100kg/一輪でも、まぁまぁ軽く動きます。 但し、ウレタンゴム車輪で小径広幅なので、旋回には(勿論旋回用を使用)少々力が要ります。