KIJIMA(キジマ)
サイクルアラーム コンバット5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09516518
品番
304-809
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンバットアラームがバージョンアップ!!
感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。
9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。
仕様
リモコン付
寸法(mm)
74×74×35
感度
3段階
消費電力(mA)
(待機)4.5
音量(dB)
110(アラーム音)