※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
300
100
125
150
200
250
300
車輪径D(Φmm)
300
100
125
150
200
250
300
許容荷重(kg)
1450
340
400
440
590
720
650
880
900
1070
1270
1210
1450
1610
許容荷重(daN)
1350
340
400
425
590
720
650
880
900
1050
1250
1210
1350
1500
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09517864
品番
300×90TBRULB
参考基準価格(税別)
¥77,680
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
1350
取付座(mm)
210×210
取付ピッチ(mm)
170×170
取付高(mm)
365
材質(車輪)
ウレタン
材質
ウレタン
許容荷重(kg)
1450
質量(g)
21400
ストッパー
なし
取付高H(mm)
365
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
170×170
プレート寸法F1×F2(mm)
210×210
取付穴径d(mm)
16
金具幅B(mm)
105
偏心E(mm)
75
軸径A(mm)
30
車輪径D(Φmm)
300
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪