125×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518056
125×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518056
125×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518056

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)178.5
許容荷重(daN)400
取付座(mm)170×95
内容量1個注文コード09518056品番125×50TKULB
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)400取付座(mm)170×95取付ピッチ(mm)140×64取付高(mm)178.5材質ウレタン質量(g)4100ストッパーなし取付穴径d(mm)11金具幅B(mm)71軸径A(mm)25キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする