※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
100
125
150
200
250
300
取付高(mm)
315
145
178.5
205
260
315
365
360
許容荷重(daN)
580
340
400
425
590
720
650
880
470
580
540
620
900
取付座(mm)
220×140
152×95
170×95
188×100
188×110
188×125
208×100
208×110
208×125
220×115
220×130
220×140
230×130
230×140
234×192
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518144
品番
250×90TKULB
参考基準価格(税別)
¥54,620
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
580
取付座(mm)
220×140
取付ピッチ(mm)
174×100
取付高(mm)
315
材質
ウレタン
質量(g)
13600
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
106
軸径A(mm)
30
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪