M3.5×32【ワケあり】 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 09518173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×32【ワケあり】 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 09518173
M3.5×32【ワケあり】 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 09518173

(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
09518173
品番
M3.5×32【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ステンレス
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M3.5
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする