曜日別特売
DS-224-520-3 リサイクルカート#200 搬送型 テラモト 09518767

リサイクルカート#200 搬送型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色(袋)ブルー
内容量1台注文コード09518767品番DS-224-520-3
参考基準価格(税別)¥170,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入

用途ゴミ箱、集積・運搬カート容量(L)約200材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン質量(kg)約15.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×696×1013色(袋)ブルー商品タイプ本体(フレーム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする