※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
75
100
125
150
200
250
300
車輪幅R(mm)
35
32
35
38
40
44
48
50
許容荷重(kg)
210
140
210
280
350
490
650
830
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518826
品番
100ULB
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
35
許容荷重(kg)
210
ベアリング
CB1232
穴径d(Φmm)
12
材質
ウレタン(B入)
車輪径(Φmm)
100
ボス幅B1(mm)
44
ボス径B2(Φmm)
44