曜日別特売
200ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518853
200ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518853

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅R(mm)44
許容荷重(kg)490
内容量1個注文コード09518853品番200ULB
参考基準価格(税別)¥11,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪幅R(mm)44許容荷重(kg)490ベアリング#6204穴径d(Φmm)20材質ウレタン(B入)車輪径(Φmm)200ボス幅B1(mm)57ボス径B2(Φmm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする