曜日別特売
100×50TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×50TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518887
100×50TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518887

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅R(mm)50
許容荷重(kg)140
内容量1個注文コード09518887品番100×50TB
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)100車輪幅R(mm)50許容荷重(kg)140ベアリングCB1740穴径d(Φmm)17材質ゴム(B入)ボス幅B1(mm)65ボス径B2(Φmm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519011
2021-10-02
用途: 価格は安いがB/Gシールが無い
土屋製作所

車輪そのものは良かったがベアリングがシールタイプじゃ無くてグリスが漏れる、ゴミや水が入ってしまうのでシールタイプのベアリングに交換してから使用した方が良い。

対象商品 : 09518984
2016-05-23
用途: 船の船台に使用します。
サービス業

見た目にいい感じで安心感があります。取り敢えず2つ購入しましたが、また追加で購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする