曜日別特売
300×75TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09519027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300×75TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09519027
300×75TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09519027

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
車輪幅R(mm)76
許容荷重(kg)540
内容量1個注文コード09519027品番300×75TB
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
車輪径(Φmm)300車輪幅R(mm)76許容荷重(kg)540ベアリング#6206穴径d(Φmm)30材質ゴム(B入)ボス幅B1(mm)90ボス径B2(Φmm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519011
2021-10-02
用途: 価格は安いがB/Gシールが無い
土屋製作所

車輪そのものは良かったがベアリングがシールタイプじゃ無くてグリスが漏れる、ゴミや水が入ってしまうのでシールタイプのベアリングに交換してから使用した方が良い。

対象商品 : 09518984
2016-05-23
用途: 船の船台に使用します。
サービス業

見た目にいい感じで安心感があります。取り敢えず2つ購入しましたが、また追加で購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする