東空販売
インパクトレンチ1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
09519736
品番
MI-16M
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
仕様
負荷時空気消費量(m
3
/min)/0.4
エアインレット(PT)1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
最大トルク(N・m)
330
トラスコ品番
486-3411
全長(mm)
170
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)
8.5
能力ボルト径(mm)
16
無負荷空気消費量(L/min)
0.6