曜日別特売
MR-098-341-1 抗菌滑り止め安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519878

抗菌滑り止め安全スノコ(お客様組立品)

(1件のレビュー)
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
寸法(mm)600×900
内容量1本注文コード09519878品番MR-098-341-1
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群

用途再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル寸法(mm)600×900厚さ(mm)約48アズワン品番65-0332-42
取扱説明書:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519905
2019-08-26
用途: 入り口
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品、組み立てなしとありますが、すべて1本ずつ部品で組み立てる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする