用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
容量(L)樹脂製ボックス:約8.8材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)約13(樹脂製ボックス3個・左右サイドカバー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約467×570×962、樹脂製ボックス:約318×240×124(内寸)色(袋)ブラウンキャスター径(Φmm)100アズワン品番65-1855-23商品タイプ本体(フレーム)・サイドカバー(袋)・樹脂ボックス3個付