曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,100Ω,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09522865品番178-1195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 600W
シリーズ = RSPR
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 25 x 60 x 65mm
全高 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする