曜日別特売
179-2509 RS PRO リボンケーブル, 40芯 RS PRO 09525175

RS PRO リボンケーブル, 40芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
09525175
品番
179-2509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様
リボンケーブルの種類 = FFC
線間ピッチ = 0.5mm
終端処理 = 未処理終端
極数 = 40
長さ = 152mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする