RS PRO 結束バンド, 5m x 16 mm, 黄, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(5m)注文コード09527196品番179-7179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。
Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。
ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。
RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。
マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。
また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。
RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。
メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。
すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。
特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。
ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。
非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。
フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。
汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。

仕様
長さ = 5m
幅 = 16 mm
色 = 黄
材質 = ナイロン 66
タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする