180-4833 RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO 09527485

RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード09527485品番180-4833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します

仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 7.5mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする