曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09529217品番180-6643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。
厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。
はんだタグを使用して接続しますが、はんだバケットタイプも用意されています。
ソケットは、接触抵抗を低く抑えるために銀めっきが施されており、さまざまな標準色が用意されています。
4 mm パネル取り付けソケット - 黒

仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = 銀めっき
長さ = 28.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする