曜日別特売
BOF2126 防爆両口メガネ PROMOTE(プロモート) 09529624

防爆両口メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(mm)21×26
内容量1本注文コード09529624品番BOF2126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)304質量(g)450呼び寸法(mm)21×26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09529624BOF212611055847PM1023-2126BOF2126 防爆両口メガネ PROMOTE(プロモート) 11055847防爆両口メガネPROMOTE(プロモート)1個
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする