曜日別特売
TA136A R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO 09530954

R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)92
内容量1セット(3本)注文コード09530954品番TA136A
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)92常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530954
2020-09-19
用途: エアコン室外機サービスポートガス漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

兎に角、お値段以上の性能があります、それもメーカーなので何処に出しても恥ずかしくない。

対象商品 : 09530963
2016-06-16
用途: r134aのガスチャージに
合同会社エポック自動車・二輪車・自転車関連業

ウチで使っているゲージセットが1/4のホースだった為こちらを購入。
劣化していない分、柔らかいし使いやすい。
長さも1.5mを購入したが正解だった。

対象商品 : 09530954
2013-03-19
用途: エアコンガスチャージ

長期使用のマニホールド、ガスリークの為ホースのみ取替ですがホースのできが良く作業効率アップができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする