曜日別特売
181-4595 RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,C RS PRO 09531080

RS PRO タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
09531080
品番
181-4595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = C
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
長さ = 5.5mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする