RS PRO コンデンサ 1000μF, ,16V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード09531947品番181-5058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マザーボード、コンピュータ周辺機器などで使用されます。
安全な換気構造の設計です。

仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 15mm
高さ = 15mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする