曜日別特売
18cm SA ステンレス製 ロート TKG 09534743

SA ステンレス製 ロート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)190
内容量1個注文コード09534743品番18cm
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質SUS304上径(Φmm)190高さ(mm)112下径(Φmm)10使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0507-0203TKG品番(2017)6-0454-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09534725
2023-12-21
用途: オリーブオイルの移し替え

オリーブオイルを5Lのボトルから1Lのボトルに移し替える際に使用
注ぎ口が広く、かつ、先端がボトルの口に挿せる細いものは他に選択肢がありませんでした
移し替え作業で想定通りの機能を果たしてくれて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする