EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ 09536527

EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ 09536527
EA613XB-11 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ 09536527

20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード09536527品番EA613XB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,918
販売価格(税別)
5,380
全長(mm)135爪形状フック形エスコ品番EA613XB-11材質/仕上スチール/ニッケルメッキ質量(g)50寸法A(mm)19.5深さ(mm)2(先端)寸法B(mm)17ナット外径20~35mm先端厚さ(mm)4商品構成単品先端長(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする