曜日別特売
VH-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 09538986

VH-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 09538986
VH-30D デジタルハイトゲージ SK(新潟精機) 09538986

デジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個測定範囲(mm)0~300最大測定長(mm)300注文コード09538986品番VH-30D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
バーニヤ:ステンレス
ベース:鋳鉄
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット仕様スクライバ:先端超硬チップ付トラスコ品番332-3820質量(g)2600測定範囲(mm)0~300寸法H(mm)6電源酸化銀電池SR44全高(mm)455寸法A(mm)455寸法F(mm)75寸法D(mm)80寸法E(mm)45寸法B(mm)110寸法C(mm)32最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)300器差(mm)±0.04寸法I(mm)54表示形式デジタル寸法G(mm)23スライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO】ハイトゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする