曜日別特売
SD-2M サンドラ(-) サンガコ 09539205

サンドラ(-)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード09539205品番SD-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

電工ドライバーが変わる!!
従来の電工ドライバーをスマートにより廻し易くし腰道具も軽くなった。
Wソケットも装着可能。
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。

用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に。先端形状マイナス材質(グリップ)樹脂質量(g)80種類電工ドライバー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※活線には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする