曜日別特売
SD-2M712 サンドラ(-)+Wソケット7-12 サンガコ 09539241

SD-2M712 サンドラ(-)+Wソケット7-12 サンガコ 09539241
SD-2M712 サンドラ(-)+Wソケット7-12 サンガコ 09539241
SD-2M712 サンドラ(-)+Wソケット7-12 サンガコ 09539241
SD-2M712 サンドラ(-)+Wソケット7-12 サンガコ 09539241

サンドラ(-)+Wソケット7-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード09539241品番SD-2M712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電工ドライバーが変わる!!
-ドライバーとボックスソケット7mm・12mmが差し替えなしで1本で使用可能!!
柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。
柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!
強力なマグネット入り。

用途
電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に!!
整備・工場等の作業もスピーディーに!!
先端形状マイナス、ソケット(ボックス)先端サイズ7/12材質(グリップ)樹脂質量(g)124刃先マグネットあり軸貫通なし種類差替式ドライバー/電工ドライバー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210商品構成単品
注意
※活線には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする