曜日別特売
EBM315 電池パック EBM315 HiKOKI(旧:日立工機) 09539652

EBM315 電池パック EBM315 HiKOKI(旧:日立工機) 09539652
EBM315 電池パック EBM315 HiKOKI(旧:日立工機) 09539652

電池パック EBM315

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09539652品番EBM315
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量!自然放電が少なく長期保存に強い!
端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!

質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 制御盤組立
合同会社関東電装冶具製造業

最近調子悪くすぐにバッテリー切れをおこしていましたので電池パックを購入しました、電池持ちがよくなったほかパワーが良くなった気がします。

2024-11-01
用途: 製品などの組み立て時
松本電機製造業

思ったより長持ちする。間違って落としたことがあったけど、かなり、丈夫だった。

対象商品 : 09539652
2021-04-08
用途: ドライバに付属のバッテリー寿命のため交換用として購入
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

他社から互換品が販売されているが品質的に信用出来ないため純正品を購入しました。購入時に充電してあり(フル充電かは不明)直ぐ使えて便利。

対象商品 : 09539652
2020-08-17
用途: 筐体の分解、ビス締め等
製造業

安定した電力供給により適正トルクで安定したビス締めが行える。

対象商品 : 09539652
2015-02-14
用途: 盤組立
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なし きちんと充電できて使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする