曜日別特売
- シアノボンドRP-X 田岡化学 09542355

- シアノボンドRP-X 田岡化学 09542355
- シアノボンドRP-X 田岡化学 09542355
- シアノボンドRP-X 田岡化学 09542355

シアノボンドRP-X

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20g×5本)
内容量1パック(20g×5本)注文コード09542355品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。

用途
自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野
プラスチック、合成ゴム、金属、木材
仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3粘度低粘度主な用途合成ゴム、プラスチック、金属、木工粘度(20℃)(mP・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※シアノボンドは、水分や塩基性物質(アルカリ性)との接触により反応する恐れがありますので、これらの物質との共存保管は避けてください。
※指・手についた場合、40℃くらいのお湯の中で、ゆっくり揉むようにして剥がして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73646773
2025-12-19
用途: 脆い岩石に浸透させて、ヒビ割れを防ぐために使用しています。
林岩石鉱物特殊技術研究所

1パック(20g×5本)を購入させていただきました。
使用中のものは、2週間程度で粘性が生じてきて浸透性が期待できなくなりました。開封したらすぐに使い切る方がよさそうです。
また、購入して10カ月ですが、使用していない2本(未開封)が、すでに粘性が増していますので、今後は、使用する度に購入する方がよさそうです。
同様な他社製品は、開封しても1ケ月程度は、粘性が増すことはありません。

対象商品 : 09542355
2023-08-15
用途: ラジコンボートの制作

航空ベニヤ板に大変よく染み込んで、接着してくれるので大変助かります

1が参考にしています
対象商品 : 09542355
2015-09-16
用途: 平角線固定
グローバルウェイブ株式会社

大変に良いものです。

対象商品 : 09542355
2013-04-11
用途: 金属接着

RP-MXも使いましたが、よく着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする