ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434

ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434
ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 09542434

ハウスリペアキット

(3件のレビュー)
取扱い終了
No.350、752、201、158
内容量1セット注文コード09542434品番ナチュラル・ホワイトセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。

用途ドア、建具、家具などの補修にセット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個材質専用ヘラ/ABS樹脂No.350、752、201、158仕様ナチュラル・ホワイトセット成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09542434ナチュラル・ホワイトセット8825290477003000ナチュラル・ホワイトセット ハウスリペアキット ハウスボックス 88252904ハウスリペアキットハウスボックス1セット
2,598
税込2,858
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09542425
2022-06-01
用途: 家具の捕集
建設業・工事業

自宅、サイドポードの天板の補修に使用致しました。
期待しませんでしたが、意外と目立たなくなり満足です。

対象商品 : 09542425
2019-04-10
用途: ドアの補修
医療・福祉・介護関連業

簡単に予定したことができた
指で練ることで色調を複合させられた

対象商品 : 09542434
2017-04-25
用途: 壁のキズ補修
不動産業

素材が硬く指先では柔らかくできず、電気ゴテを購入しました。色を混ぜたり扱いに慣れるまで悪戦苦闘しましたが、何箇所が補修するうちに徐々に要領が分かってきました。色を合わせられれば、えぐれたような深いキズも上手く隠せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする