曜日別特売
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714

 

802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714
802 802半袖ポロシャツ(ネット付き) 小倉屋 09542714

802半袖ポロシャツ(ネット付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サックス
サイズL
内容量1枚注文コード09542714品番802
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

袖、体毛落下防止ネット付き。
鹿の子素材ならではの着心地のよさ。袖ネット付きで、さらにクリーンアップ。
前立ては、スナップボタン仕様。
こだわりの縫製。
SS~5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)

用途
食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。
サックスサイズL胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72アズワン品番64-3185-77生地E/C鹿の子性別男女兼用袖丈半袖
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする