曜日別特売
- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド 09543116

 

- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド 09543116
- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド 09543116

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード09543116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。外径(Φmm)22長さ(mm)401~500材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09543073
2021-06-01
用途: ヒートシンクとして
製造業

LEDのヒートシンクとして使っています。放熱性を高めるために切断面は平で有ることが望ましいです。こちらはハンドソーでの切断ですので切断面は凸凹しています。ヤスリで削りました。用途によっては機械切断の方がいいかもしれません。

対象商品 : 09543091
2020-11-29
用途: オートバイの整備時
MADNESS自動車・二輪車・自転車関連業

カラーや特殊工具等色々なものに使えてとても助かります。コスパもよくおススメです。

対象商品 : 09543091
2019-05-23
用途: パイプ端にボルトを埋め込む
その他業種

2cm程に切り、中心にタップを立ててM10ボルトをねじ込んだものを、パイプ端に圧入してリベット留めする。机のパイプ脚のようなものを作るが、程よい硬さで切断もタップ立ても楽に加工できる。

2019-02-15
用途: ミニチュアパーツ
サービス業

ノーブランドとの商品ですので、不安を感じていましたが、じゅうぶんブランドに負けず劣らずです。

対象商品 : 09543082
2013-11-19
用途: 工具用の部品
ケーエム・システム・コンサルタント

まだ加工はしていませんが、希望の太さがあり、長さは希望の寸法でカットしてくれるので大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする