成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。外径(Φmm)28長さ(mm)801~900材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工