RS Pro Hi Vis ジャケット、黄. RS Pro Hi Vis ジャケットシリーズの概要は黄色です。
この機能的で軽量な高視認性ジャケットは、着用者の視認性を必要とするあらゆる用途での使用に適した保護作業着の重要な部分です。
この帯電防止ジャケットは、防水性、難燃性の裏地の採用など優れた機能を備えています。
また、着用する環境にかかわらず、非常に快適です。
また、欧州の厳しい規格に適合しています。
屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。
特長と利点:. ?この RS Pro Hi-Vis 安全ジャケットは、 100 ポリエステル製で、 Durable 性が高く、屋内外の用途に適しています ?蛍光色と難燃性の反射テープにより、あらゆる光の状態や環境で 360 の可視性を実現 2 ウェイジップファスナーにより、ベストをすばやく簡単に開閉できます ?このジャケットは通気性に優れた素材で、湿気を吸収し、着用者を涼しく乾燥した状態に保ちます。
暖かい天候に最適です 50+ UPF (紫外線防護係数)の定格により、有害な紫外線照射から保護します ?完全な裏地とパッド付きで、寒い気候での暖かさを高め、 Storm フラップでエレメントを保護 ?携帯電話用の隠しポケット、胸ポケット、収納用フードなど、収納に便利な つのポケットを備えており、機能性を最適化します ?テープドシームにより、ジャケットの耐風性と防水性が向上しています EN ISO20471 Class hi vis 衣服を必要とする用途に適しています ?さまざまなサイズが用意されています. 用途:. 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ ヘルメット 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。
作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。
着用者を確認する最も簡単な方法の つで、事故や負傷の危険を回避できます。
一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。
Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。
Lorry ドライバ ?フォークリフトドライバ ?鉄道の労働者 ?ロードワーカー. 規格および認定:. EN ISO20471 クラス ? EN343 クラス : ( WP 15 000 mm ? EN 342 (0.345 (M2 .K/W) 2 X). Class 、 、及び hi vis 作業着の違いは何ですか?. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。
暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。
EN ISO20471 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。
クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。
クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。
通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています. 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。
視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。
乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。
この RS Pro シリーズではどのような. 184-5961 184-5961 黄、< 184-5962 184-5962 黄、黄、中 184-5963 184-5963 黄、長さ 184-5964 184-5964 黄、 XL 184-5965 184-5965 黄、 XXL 184-5966 184-5966 黄、 XXXL. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。