RS PRO フェイスシールド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード09543881品番184-5976
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

RS Pro クリアフェイスシールド(クロガード付き RS Pro フェイスシールドは、幅広い用途に適しています。
この高品質業務用標準フェイスシールドは、ポリカーボネート製のバイザーとポリプロピレン製のブローガードにより、前面と側面の顔面の優れた保護性を実現し、非常に耐久性に優れ、耐衝撃性を発揮します。
このフェイスシールドは、溶融金属、高温固体、及び化学薬品の飛沫が入らないように保護するのに最適です。
ホイールラチェットシステムにより、ブローガードのサイズを簡単に調整して快適で確実にフィットさせることができます。
また、クリアバイザーにより最適な視認性を実現しながら、顔を完全に保護することができます。
特長と利点: この RS Pro フェイスシールドは、優れた保護性能を発揮し、溶融金属、高温固体、及び化学薬品の飛沫から保護できます 2 in バイザーおよびブローガードは、耐衝撃性と Durable ポリカーボネートおよびポリプロピレン製です 幅広い用途に対応する完全な顔面保護を提供します ホイールラチェットは、簡単かつ便利に調整でき、しっかりと快適にフィットします ソフトフォーム製吸汗バンドは、長時間着用しても快適にフィットします フェイスシールドは、度付きメガネを下に着用することができます 用途: 表面シールドは、溶融性の飛沫、破片、粒子によって損傷や怪我を引き起こす可能性がある環境では、 PPE (個人用保護具)の作業着に追加する必要があります。
フェイスシールドは、着用者の顔面全体を保護します。
また、着用者の身体の他の部分を保護する適切な PPE 衣服と一緒に着用する必要があることに注意して、その安全性と保護特性を最大限に高めることが重要です。
厳選されたフェイスシールドが厳しい規制に確実に適合し、用途に適した保護機能を提供することがさらに重要です。
これらはフルフェイス、頭部および目の保護を得る非常に多目的な方法であり、次のような色々な人々によって身に着けることができる 医療従事者 警察と特殊部隊 建設作業者 溶接および金属加工技術者 規格および認定: CE認定 EN166 1B/3B 交換用バイザーはありますか? いいえ。
この RS Pro フェイスシールドには、現在、交換用バイザーはありません RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
耐性 = 飛来する粒子, 液体
ガードタイプ = 眉
UVカット = なし
フリップアップ = あり
ボディカラー = 黄
通気 = なし
遮蔽材料 = PC
レンズ色 = クリア
汗止めバンド = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする