曜日別特売
- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm ノーブランド 09544613

 

- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm ノーブランド 09544613
- 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm ノーブランド 09544613

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径70Φmm

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)101~120
内容量1本注文コード09544613品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下
Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。外径(Φmm)70長さ(mm)101~120材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色を塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09544604
2018-08-28
用途: 空胴共振器の取り付け金具の製作
学校法人明治大学教育・研究機関

一般的なアルミニウム材ですので、問題点および改善点はありません。

対象商品 : 09544622
2013-11-19
用途: 素材

材の外周がキズや打痕だらけで、一皮剥かないと使い物にならない。なぜか切断面のカドでも打痕があり、しかも深いので欲しい寸法の3mm以上も長い材が必要となりそう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今回の件は製造元に報告し
品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする