曜日別特売

アジャスター RS PRO 150mm x 183mm x 83mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09546690品番185-4510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RS PRO 10

仕様
静的負荷容量 = 1600kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 150mm
傾斜角度 = 30°
フット材質 = ステンレス鋼
高さ = 183mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする