曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09547408品番185-4669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

RS Pro の金属製ボタン電池RS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR1220 及び CR1216 電池に適しています。
寸法は 20 mm 12.48 mm 3.2 mm です。
特長と利点材質: 0.2 mm りん青銅ニッケルめっき 動作温度範囲: -40 C 270 C認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = CR1216、CR1220
セルの数 = 1
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12.5mm
寸法 = 20 x 12.48 x 3.2mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする