バイクのワンオフパーツの制作に使用しました。以前も使用していたのでリピート購入になります。
ホイルベアリングを打ち込み時用のカラーを作るのに欲しい分だけ頼めるので、ありがたいです。
密度が低いのか
切削すると変なスジが出ます (磨けば消えます)
梱包がラップと新聞紙に巻かれて配送されており
開封が少し手間なので別の梱包方法だと助かります
今回の商品は問題は無く製作出来そうです。が3千円以上買うと送料は無料なのでわ?請求の中に送料が加算されています。割引きを使って買うと送料がかかるのでしようか?
外径公差が+-0.47mmという事ですが出来れば+プラスかマイナスのどちらかにしてもらいたいものです。
今回は-0.25mmで公差内ですが製作に取り掛かってから気が付きました。
結局0.1mm足りず製作に使用できませんでした。
特に問題なく使用している。
短尺物なので仕方ないが、やはり「割高」
カット面にかなりのバリがあり、そのままでの使用ができなかった。
ご購入ありがとうございます。
この商品は、切断のみの商品となっておりますが、今後はバリ取りも検討したいと思います。
ご意見ありがとうございました。